• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4″), 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm

Artikel-Nr.: 05075694001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05075694001
EAN / GTIN 4013288233653
Herstellernummer 05075694001
L-Nummer L60020 104802
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
  • Mit durchgehender Außensechskant-Aufnahme für 1/4″ Bits (Bits können von beiden Seiten des Drehmomentschlüssels eingesetzt werden).
  • Mit Adapter 870/1 (05136000001) auch für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze geeignet.
  • Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes.
  • Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen.
  • Die Genauigkeit beträgt ±4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Vorteil:

  • Für Rechts- und Linksanzug
  • Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
  • Mit durchgehender Bit-Aufnahme (1/4″) für kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
  • Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Lieferumfang:

  • Click-Torque Lock A 6 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar, Torque Lock Funktion, durchgehende Bit-Aufnahme (1/4″), 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2,5-25 Nm