• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9506 SB 4-in-1 Bit 1, 3; 4; 5; 6 x 37 mm

Artikel-Nr.: 05073201001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05073201001
EAN / GTIN 4013288225269
Herstellernummer 05073201001
L-Nummer L60020 5041
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit nur einem Bit werden vier verschiedene Schraubprofile (Innensechskantschrauben Größen 3,0
  • 4,0
  • 5,0
  • 6,0) betätigt.
  • Deutliche Gewichteinsparung von über 50 %.
  • Die Funktionsfähigkeit der großen Profile wird durch die einfedernden kleinen Abtriebe ermöglicht.
  • Der Bit hat einen 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) und ist somit auch mit z.
  • B.
  • Bit-Ratschen und Bits-Handhaltern mit Rapidaptor einsetzbar.

Vorteil:

  • Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit - nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
  • Geeignet für Innensechskantschrauben Größen 3,0; 4,0; 5,0 und 6,0
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 9506 SB 4-in-1 Bit 1, 3
  • 4
  • 5
  • 6 x 37 mm