• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 DIY TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05072412001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05072412001
EAN / GTIN 4013288115850
Herstellernummer 05072412001
L-Nummer L60020 4531
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 DIY TORX® Bits, TX 40 x 25 mm, 10-teilig
  • 10x 867/1 TORX® Bits: TX 40 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte