• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30-teilig

Artikel-Nr.: 05057440001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05057440001
EAN / GTIN 4013288229632
Herstellernummer 05057440001
L-Nummer L60020 104682
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check für dauerhaft sicheren Bit-Sitz.

Vorteil:

  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Besonders für Metallanwendungen
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse

Lieferumfang:

  • Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30-teilig
  • 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 8x 851/1 Z Bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 Z Bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 800/1 Z Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm
  • 3x 840/1 Z Bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb