• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 5/16″ x 195 mm

Artikel-Nr.: 05022717001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05022717001
EAN / GTIN 4013288117229
Herstellernummer 05022717001
L-Nummer L60020 3142
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera.
  • Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
  • Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann.

Vorteil:

  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Zöllig

Lieferumfang:

  • 3950 PKL Winkelschlüssel, zöllig, Edelstahl, 5/16″ x 195 mm