• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7870 Joker M Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 5/8-3/4″ x 67,7 mm

Artikel-Nr.: 05020176001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05020176001
EAN / GTIN 4013288233059
Herstellernummer 05020176001
L-Nummer L60020 104819
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw.
  • -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X und XP mit 9x12 mm Aufnahme.
  • Deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab.
  • Durch die stufenlos und parallel geführten Backen werden mehrere Maulschlüssel-Einzelabmessungen ersetzt.
  • Die benötigte Größe stellt sich beim Ansetzen an der Sechskant-Mutter oder -Schraube stufenlos von selbst ein.
  • Der integrierte Hebelmechanismus klemmt die Sechskant-Schraube bzw.
  • -Mutter zwischen den Backen sicher ein, was die Gefahr des Abrutschens und der Beschädigungen deutlich verringert.
  • Für das schnelle und durchgängige Schrauben ohne Absetzen sorgt die Ratschenfunktion.
  • Durch die Nutzung der Eckweiten-Prismen ist ein Rückschwenkwinkel von nur 30° realisierbar.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Der verstellbare 7870 Joker deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
  • Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
  • Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

Lieferumfang:

  • 7870 Joker M Selbstjustierender Einsteck-Maulschlüssel für Schlüsselweite 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 5/8-3/4″ x 67,7 mm