• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1, 23-teilig

Artikel-Nr.: 05006633001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05006633001
EAN / GTIN 4013288234261
Herstellernummer 05006633001
L-Nummer L60020 104727
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 23-teiliges Kraftform Kompakt VDE Set.
  • 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7508 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), 1 Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher 7516 VDE mit fünf wählbaren maximalen Anzugsdrehmomenten (2,4
  • 2,8
  • 3,2
  • 3,6
  • 4,0 Nm), jeweils mit einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente, numerische Drehmomentwert-Anzeige, verlässliches Überrutschen bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes, 1 Handhalter 817 VDE.
  • Drehmomentschraubendreher und Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen.
  • 20 VDE-Wechselklingen (jeweils 157 mm lang) mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen sowie gelaserte Größenangabe, überwiegend mit reduziertem Klingendurchmesser, so dass auch tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden können.
  • In robuster textiler Box für ordentliche Aufbewahrung und praktischen Transport.

Vorteil:

  • Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
  • VDE Drehmoment-Handhalter 7508 mit 5 voreingestellten Werten (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • VDE Drehmoment-Handhalter 7516 mit 5 voreingestellten Werten (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
  • Speed: Extrem schnelles Einstellen der Anzugsdrehmomente
  • Safe: Überrutschende, nicht überziehbare Drehmomentfunktion für Rechts-/ Linksanzug

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1, 23-teilig
  • 1x 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 0,4-2,0 Nm: 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm
  • 1x 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2,4-4,0 Nm: 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform Handhalter: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy: PZ 1x157 mm, PZ 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy: TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 30x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy: 2,5x157 mm, 3x157 mm, 4x157 mm, 5x157 mm
  • 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0,6x3,5x157 mm, 0,8x4x157 mm, 1x5,5x157 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte