• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bicycle Set 3 A, 40-teilig

Artikel-Nr.: 05004188001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05004188001
EAN / GTIN 4013288234933
Herstellernummer 05004188001
L-Nummer L60020 104689
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Fahrradwerkzeug-Set mit Ratsche, Bits, Nüssen und einem Bit-Handhalter im superkompakten Tool-Check.
  • Perfekt als universeller Begleiter mit einer Vielzahl von Schraubanwendungen.
  • Das besondere Extra: Das Set enthält zwei Taschendie Tasche für den kompletten Satz und eine kleine Soft-Tasche, um das Werkzeug für unterwegs sicher im Trikot verstauen zu können.
  • Die Soft-Tasche hat zusätzliche Schlaufen zur Aufnahme von CO2-Kartuschen (Kartuschen sind nicht enthalten).
    Mit praktischem Kettenwerkzeug (Kettennieter und Kettenhalter) zur Reparatur von Fahrradketten.
    Hochwertiger Bit-Handhalter mit Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten.
  • Bit-Ratsche für schnelles Arbeiten, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist.
  • Schnelles Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel.
  • Schnelles Drehen (mit dem Daumen) über die Rändelung am Knarrenkopf.
  • Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand.
  • Ergonomischer Knarrenkopf/-hebel: Kraftform-Geometrie mit perfekt geformten Anlageflächen für die Finger.
  • Durch die direkte Bitaufnahme im Knarrenkopf kleiner Werkzeugaufbau für geringe Arbeitshöhen.
  • Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
  • Robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
  • Drehmomente von über 65 Nm.
  • Der Bit-Halter Rapidaptor mit Schnelldrehhülse: Als Verlängerung einsetzbar, für blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug selbst sehr kleiner Bitgrößen mit nur einer Hand.
    Bits (BTZ) mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen für den universellen Einsatz
  • zähharte Bits (Z) für den universellen Einsatz.
    Zyklop Nüsse mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Nuss.
  • Griffig durch Rändelung am hinteren Ende zum leichten Handhaben auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben und -muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.
    Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen.
  • Ein Reifenheber mit Ventilausdreher, ein Reifenheber mit ¼″ Bit-Aufnahme.

Vorteil:

  • Kompaktes 38-teiliges Fahrradwerkzeug-Set in Tasche für Werkstatt und on tour
  • Tool-Check mit grünen Verriegelungselementen zur Sicherung der Werkzeuge
  • Mit kleiner Soft-Tasche zum Mitnehmen einzelner Werkzeuge
  • Mit Kettennieter und -halter mit auswechselbarem Nietstift zum Öffnen und Schließen von Fahrradketten. Geeignet für Single-Speed Ketten, bis 12-fach
  • Werkzeuge für die gängigsten Schraubenprofile bei Straßenfahrrädern, Mountainbikes und E-Bikes

Lieferumfang:

  • Bicycle Set 3 A, 40-teilig
  • 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Bits-Handhalter: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 3899/4/1 Universalhalter, Edelstahl: 1/4″ x 100 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm
  • 2x 851/1 BTZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 6x 867/1 BTZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm
  • 2x 800/1 BTZ Bits: 0,5x4x25 mm, 0,6x4,5x25 mm
  • 6x 840/1 BTZ Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 1x 840/1 Z Bits: 8 x 25 mm
  • 5x 842/1 Z Bits: 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm, 15x23 mm, 9x23 mm
  • 1x 9502 Reifenheber mit Bit-Aufnahme: 105 mm
  • 1x 9503 Reifenheber mit Ventilausdreher: 105 mm
  • 1x 9513 Kettennieter: 9513 Kettennieter
  • 1x 9512 Kettenfixierhaken: 9512 Kettenfixierhaken
  • 1x 9481 Werkzeugtasche: 203 x 85 mm
  • 1x 9480 Reißverschluss-Etui: 90 x 135 mm
  • 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte