• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 13 x 29 mm

Artikel-Nr.: 05003558001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003558001
EAN / GTIN 4013288120380
Herstellernummer 05003558001
L-Nummer L60020 2235
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
  • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
  • Mit Kugelfangrille.
  • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
  • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

Vorteil:

  • 3/8″ Zyklop-Steckschlüsseleinsatz
  • Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact)
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Lieferumfang:

  • 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8″-Antrieb, 13 x 29 mm