• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionsleitschraube 25 mm Hub

Artikel-Nr.: 04AZA165
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
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 04AZA165
EAN / GTIN 4946368408842
Herstellernummer 04AZA165
L-Nummer L40010 14687
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mitutoyo fertigt zusätzlich zu den Standard Einbaumessschrauben, einfache und preiswerte Präzisionsgewindeschrauben für präzise Positionierungsmechanismen und Feinvorschubmechanismen. Mitutoyo stellt auch Leitspindeln mit besonderen Spezifikationen, wie 0,25 mm Steigung her. Des Weiteren können Einbaumessschrauben angefertigt werden die den Abmessungen und Form der Anforderungen des Kunden gerecht werden.

Merkmal:

  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,035 X 0,03 M
  • Hülsendurchmesser: ∅ 12
  • Messbereich: 25
  • Messfläche: Hartmetall
  • Messspindel: ∅ 6,35 mm
  • Nenndurchmesser der Schraube: M7,35 x 0,5
  • Schaft ∅ : ø10
  • Schwalbenschwanzdurchmesser: ∅ 6
  • Spindelsteigung: 0.5 mm
  • Vorschubgenauigkeit: