• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant-Kugelkopf glanzvernickelt 5,0 mm x 182 mm

Artikel-Nr.: 04108
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 04108
EAN / GTIN 4010995041083
Herstellernummer 04108
L-Nummer L60070 110
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen, speziell an schwer zugänglichen Schrauben.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Griff: Wiha Quergriff Classic.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 32 mm
  • Gesamtlänge (mm): 182 mm
  • Breite Griff (Quergriff) (mm): 100 mm
  • Länge Quergriffklinge (mm): 150 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb