• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 40mm L.71,8mm

Artikel-Nr.: 03190040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03190040
EAN / GTIN 4018754141180
Herstellernummer 03190040
L-Nummer L60010 3986
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 24,5 mm
  • Länge mm (L): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Gewicht: 160 g
  • Schlüsselweite [mm]: 40 mm
  • Breite mm (b): 57,9 mm