• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ CROW-FOOT-Schlüssel SW 38mm L.68,1mm

Artikel-Nr.: 03190038
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
Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03190038
EAN / GTIN 4018754141173
Herstellernummer 03190038
L-Nummer L60010 2182
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
  • Chrome Alloy Steel, verchromt

Merkmal:

  • a: 24 mm
  • Länge mm (L): 68,1 mm
  • S: 35,6 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/2″
  • W: 28,6 mm
  • Gewicht: 147 g
  • Schlüsselweite [mm]: 38 mm
  • Breite mm (b): 53,9 mm