• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NOVA 4 C+R Strahler

Artikel-Nr.: 03.6204CH.A
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
Artikelnummer 03.6204CH.A
EAN / GTIN 5708997007815
Herstellernummer 03.6204CH.A
L-Nummer L01540 100264
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebige, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit 4000 Lumen.
Die NOVA 4 C+R ist eine tragbare Allround-LED-Arbeitsleuchte für den professionellen Einsatz.
Das DUAL-SYSTEM ermöglicht es, die Arbeitsleuchte mit oder ohne 5 m Gummikabel zu verwenden, was für mehr Flexibilität am Arbeitsplatz sorgt.
Es dauert nur eine Sekunde, um das Stromkabel anzuschließen - oder es zu trennen, wenn eine kabellose Arbeitsleuchte benötigt wird.

Die NOVA 4 C+R wurde für den dauerhaften Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist extrem langlebig sowie wasser- und staubdicht (IP67).
Ausgestattet mit einem integrierten Tragegriff und einer flexiblen Halterung für den einfachen Transport und die Montage an einem SCANGRIP TRIPOD Stativ, ist die NOVA 4 C+R Arbeitsleuchte vielseitig und für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet.
Für diejenigen, die ein diffuses Licht wünschen, kann ein Diffusor als Zusatzteil erworben werden.
SCANGRIP bietet eine breite Palette von Zubehör an, um die Funktionalität der Arbeitsleuchte für alle Arten von Arbeitssituationen zu erhöhen.

Die NOVA 4 C+R wird durch ein hocheffizientes Multi-LED-Design mit 90 LEDs betrieben und liefert bis zu 4000 Lumen.
Neben der Möglichkeit, die Lichtleistung einzustellen, verfügt die Arbeitsleuchte auch über separate Anzeigen für Restlaufzeit und Batteriestand, so dass Sie die Betriebszeit und die verbleibende Batterieleistung leicht ablesen können.
Die OPTILight-Einstellung liefert die in einer typischen Arbeitssituation benötigte Beleuchtungsstärke (LUX) und sorgt mit einer einfachen Berührung für optimales Licht und Laufzeit.
Diese Arbeitsleuchte bietet eine konstante Lumenleistung, gemessen nach der europäischen Norm EN 13032-1.

Weshalb Sie sich für die NOVA 4 C+R entscheiden sollten
Tragbare LED-Arbeitsleuchte für den einfachen Transport.
DUAL SYSTEM 2-in-1: Kabelgebundener und kabelloser Betrieb für mehr Flexibilität.
Hocheffizientes Multi-LED-Design mit bis zu 4000 Lumen.
OPTILight-Einstellung für optimierte Licht- und Laufzeit mittels einfacher Berührung.
Langlebiges, wasser- und staubdichtes Design (IP67) für harte Arbeitsbedingungen.
Zertifiziert für rauen Einsatz.
44 % recyceltes Material.
Bis zu 5 Jahre Garantie.
Ersatzteile erhältlich.
Zubehör - kompatibel mit einer Vielzahl von Zubehörteilen zur Erweiterung der Funktionalität und der Nutzbarkeit.

SCANGRIP FOR LIFE.
Ein bahnbrechender Ansatz, der sich darauf konzentriert, das Design und die Funktionalität von LED-Arbeitsleuchten neu zu erfinden und die Energieeffizienz bis zum Äußersten zu optimieren.
Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit werden traditionelle Standards neu überdacht und Grenzen überschritten, um die Lebensdauer von Beleuchtungslösungen zu verlängern.

Merkmal:

  • Batterietyp: Li-Ion (min. 1000 Ladezyklen)
  • Stromquelle: Kabel – wiederaufladbar
  • Batteriespannung: 18,5
  • Batteriekapazität: 2600
  • Kabel: 5 m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Kabeleingang: 196,9 in / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Ladegerät enthalten: Ja
  • Ladespannung DC: 24
  • Ladezeit: 3
  • Betriebszeit OPTILight h: 3,5
  • Betriebszeit bei max. Helligkeit: 2
  • Betriebszeit bis: 18
  • MaxPowerConsumption: 25
  • AdjustableLightOutputMain: 6 levels
  • LightSourceMain: High efficiency multi-LED design with 90 LEDs
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 5700
  • CRIMain: Ra > 80
  • OPTILight_setting: 200 lux@2 m (EN-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Roguh_service: Ja
  • OperatingTemperature: -10 bis +40 °C
  • Operating_temperature_F: +14 bis +104 °F

Passende Produkte