• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8000-Lumen-Flutlicht mit integriertem Stativ für Akku-Werkzeugakkus

Artikel-Nr.: 03.6107C
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
Artikelnummer 03.6107C
EAN / GTIN 5708997008010
Herstellernummer 03.6107C
L-Nummer L01540 100296
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

8000 Lumen Flutlicht-Strahler mit integriertem Stativ für 18/20V Akkupacks oder 230 V Netzteil

TOWER 8 CONNECT ist ein Stativ mit zwei eingebauten Scheinwerfern, eine ideale Wahl für Maler- und Installationsprojekte.

Es ist mit 360° flexiblen und drehbaren Scheinwerfern ausgestattet, die leicht eingestellt werden können, um optimale Beleuchtungswinkel zu erreichen.
Der TOWER 8 CONNECT bietet 8000 Lumen mit einer einstellbaren Lichtleistung (50-100 %).

Der TOWER 8 CONNECT ist mit dem METABO/CAS 18 V-Akkusystem, oder per Connector, mit anderen 18 V/20 V-Akkupacks der führenden Elektrowerkzeugmarken kompatibel.
Darüber hinaus zeichnet sich die Arbeitsleuchte durch ihre einzigartige Eigenschaft aus, im Akkubetrieb zu arbeiten oder über den POWER SUPPLY nahtlos in ein kabelgebundenes Modell überzugehen, was eine dauerhafte Beleuchtung ermöglicht.

Flexibles und leichtes Design

Ausgestattet mit einem integrierten Griff und einem Gewicht von nur 5,2 kg ist diese Arbeitsleuchte leicht und einfach zu transportieren.
Mit dem QUICK-FOLD-System lässt sich das Stativ in nur wenigen Sekunden aufstellen und nach getaner Arbeit wieder zusammenklappen.

Warum Sie sich für TOWER 8 CONNECT entscheiden sollten
Integriertes Stativ mit zwei eingebauten Scheinwerfern
Kompatibel mit METABO / CAS Akkusystem und vielen anderen 18 V/20 V Akkupacks durch Verwendung des SCANGRIP CONNECTOR
Kompakt, leicht und im zusammengeklappten Zustand einfach zu transportieren
360° flexible und drehbare Scheinwerfer

Merkmal:

  • Stromquelle: CONNECT
  • Maximale Leistungsaufnahme: 54
  • Einstellbare Lichtleistung Main: 2 steps
  • Lichtquelle Haupt: 320 LEDs
  • Strahlwinkel Haupt: 110°
  • CCT Haupt: 6000
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Lichtstrom Min Main: 4000
  • Lichtstrom Max Main: 8000
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP30
  • Betriebstemperatur C.: -10 to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: +14 to +104 °F

Lieferumfang:

Lamp with integrated tripod, manual