• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

25 m EMC-zertifizierte, flexible Lichtschlauchleuchte mit 25000 Lumen

Artikel-Nr.: 03.5819
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5819
EAN / GTIN 5708997358191
Herstellernummer 03.5819
L-Nummer L01540 100293
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

EMC-zertifizierte LED-Lichtband für Baustellen, Industrie und Handwerk

Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Sicherheit auf Ihrer Baustelle mit unseren kostengünstigen LED-Lichtband. Dieses leistungsstarke Lichtband wurde für Treppenhäuser, Korridore und Gehwege entwickelt und bieten Komfort und Effizienz.

Hauptmerkmale:
EMV-zertifiziert, vom TÜV Rheinland für die Konformität zugelassen
Kostengünstige und vielseitiges LED-Lichtband, ideal für Baustellen, Industrie und Handwerk
Langlebiges und flexibles Design für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Warum sich für das SCANGRIP LED-Lichtband entscheiden?
Sicherstellung der Konformität mit allen geltenden Rechtsvorschriften (EMV-Richtlinie 2014/30/EU).
Einfacher Direktanschluss an das Stromnetz für eine einfache Installation.
Klettverschluss-Kabelband zur bequemen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.
Beleuchten Sie Ihre Baustelle effektiv mit unserem zuverlässigen LED-Lichtband.

EMV-Konformität:
Die EMV-Richtlinie 2014/30/EU ist beim Kauf von Lichtbändern für Baustellen wichtig, da sie sicherstellt, dass die Lichter den Vorschriften über elektromagnetische Störungen entsprechen. Das bedeutet, dass die Lichter andere elektronische Geräte nicht stören und auch in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten einwandfrei funktionieren. Die Einhaltung dieser Richtlinie gewährleistet, dass die Lichtbänder auf die Einhaltung dieser Normen geprüft wurden und das Risiko von Interferenzen verringert wird.

Merkmal:

  • Stromquelle: Cable
  • Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Betriebsspannung AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Maximale Leistungsaufnahme: 225
  • Strahlwinkel Haupt: 120°
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Lichtstrom Max Main: 25000
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP66
  • Betriebstemperatur C.: -10 °C to +40 °C

Lieferumfang:

Rope light 25 m

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb