• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

15 m EMC-zertifizierte, flexible Lichtschlauchleuchte mit 15000 Lumen

Artikel-Nr.: 03.5818
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 03.5818
EAN / GTIN 5708997358184
Herstellernummer 03.5818
L-Nummer L01540 100292
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

EMC-zertifizierte LED-Lichtband für Baustellen, Industrie und Handwerk

Verbessern Sie die Sichtbarkeit und Sicherheit auf Ihrer Baustelle mit unseren kostengünstigen LED-Lichtband. Dieses leistungsstarke Lichtband wurde für Treppenhäuser, Korridore und Gehwege entwickelt und bieten Komfort und Effizienz.

Hauptmerkmale:
EMV-zertifiziert, vom TÜV Rheinland für die Konformität zugelassen
Kostengünstige und vielseitiges LED-Lichtband, ideal für Baustellen, Industrie und Handwerk
Langlebiges und flexibles Design für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen

Warum sich für das SCANGRIP LED-Lichtband entscheiden?
Sicherstellung der Konformität mit allen geltenden Rechtsvorschriften (EMV-Richtlinie 2014/30/EU).
Einfacher Direktanschluss an das Stromnetz für eine einfache Installation.
Klettverschluss-Kabelband zur bequemen Aufbewahrung bei Nichtgebrauch.
Beleuchten Sie Ihre Baustelle effektiv mit unserem zuverlässigen LED-Lichtband.

EMV-Konformität:
Die EMV-Richtlinie 2014/30/EU ist beim Kauf von Lichtbändern für Baustellen wichtig, da sie sicherstellt, dass die Lichter den Vorschriften über elektromagnetische Störungen entsprechen. Das bedeutet, dass die Lichter andere elektronische Geräte nicht stören und auch in Umgebungen mit vielen elektronischen Geräten einwandfrei funktionieren. Die Einhaltung dieser Richtlinie gewährleistet, dass die Lichtbänder auf die Einhaltung dieser Normen geprüft wurden und das Risiko von Interferenzen verringert wird.

Merkmal:

  • Stromquelle: Cable
  • Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Betriebsspannung AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Maximale Leistungsaufnahme: 135
  • Strahlwinkel Haupt: 120°
  • CRI Haupt: Ra > 80
  • Lichtstrom Max Main: 15000
  • Aufprallschutz: IK07
  • Schutz gegen Eindringen: IP66
  • Betriebstemperatur C.: -10 °C to +40 °C

Lieferumfang:

Rope light 15 m