• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LSM-CC-A, Laser Scan Mikrometer-Schnittstelleneinheit CC-Link IE

Artikel-Nr.: 02AGQ390
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
Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 02AGQ390
EAN / GTIN 4550501377638
Herstellernummer 02AGQ390
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optionales Modul für LSM-CU-A-Controller.
  • Auswahl vier verschiedener Schnittstellentypen: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und CC-Link IE TSN.
  • Das Controller-Design erlaubt einen einfachen Austausch der Module.

Merkmal:

  • Beschreibung: LSM-CC-A
  • Einsatztemperatur/Luftfeuchtigkeit: 0 bis 50 °C,
    20 % bis 85 % RH
    (nicht kondensierend)
  • Industrielles I/F: CC-Link IE TSN
  • Kommunikationsleitung: min. Cat. 5e STP-Leitung
  • Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit: -10 bis 60 °C,
    20 % bis 85 % RH
    (nicht kondensierend)
  • Serielle Schnittstelle: RJ45 x 2
  • Übertragungs-
    geschwindigkeit kbps: 100000