• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkst.Messsch. RCr. o.Sp. m.F. 1/10-1/20 1000 x 300 mm

Artikel-Nr.: 0237520
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0237520
EAN / GTIN 4029713202903
Herstellernummer 0237520
L-Nummer L40510 1008
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Nonius- und/oder Leseteile sind seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube
  • Feineinstellung
  • Niedrige Master-Skala
  • Stufenbacken für Innenmessungen: 10 mm, 20 mm*, 30 mm** und 50 mm (0237 231)
  • Hochpräzise Lasergraduierung auf Nonius und Skala

Beschreibung:

Werkstattmessschieber mit langen Schnabellängen, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube oben, ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung, Hauptteilung tiefergelegt. Nonius und Skala sind hochgenau mit dem Laser skaliert und jeweils mattverchromt, Ablesung 0,05 mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,05 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,24 mm
  • Fehlergrenze (µm): 240 µm
  • Messbacken Länge (mm): 300 mm

Norm:

Factory standard