• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4″ 3/32″ L.55mm

Artikel-Nr.: 01450006
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
Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 01450006
EAN / GTIN 4018754126903
Herstellernummer 01450006
L-Nummer L60010 432
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Innensechskantschrauben
  • 1/4″ Innenvierkant-Antrieb
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 7422

Merkmal:

  • d: 10,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 30 mm
  • Abtriebssechskant außen (Zoll): 3/32″
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 1/4″
  • Gewicht: 14 g