• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pilotjacke IMAGE Bolzano, Unisex, Anthrazit/Schwarz, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 00922-620-8889 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00922-620-8889 4XL
EAN / GTIN 5708628333085
Herstellernummer 00922-620-8889 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Kunstpelzfutter am Körper und Steppfutter in den Ärmeln
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Rippenbündchen an den Ärmeln und dem Saum
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten

Merkmal:

  • Zweifarbig
  • Wasserabweisend
  • Futter aus Kunstpelz am Körper
  • Futter aus Stepp in den Ärmeln
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttasche mit Patte
  • D-Ring
  • Handy-Brusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
  • Vordertaschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb