• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt CROSSOVER Caribien, Unisex, Schwarzblau, Größe XS

Artikel-Nr.: 00784-280-010 XS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00784-280-010 XS
EAN / GTIN 5707209807205
Herstellernummer 00784-280-010 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gekämmte Baumwolle absorbiert Feuchtigkeit und bietet hohen Tragekomfort
  • Durch die gebürstete Innenseite warm und weich zu tragen
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum
  • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören
  • Optimierte Fläche zum Anbringen eines Firmenlogos

Merkmal:

  • Premium
  • Gekämmte Baumwolle
  • Gebürstete Innenseite
  • Runder Halsausschnitt
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Nackenband
  • Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle/40% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb