• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhose CROSSOVER Arlanda, Herren, Marine, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 00586-380-01 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00586-380-01 3XL
EAN / GTIN 5708628179133
Herstellernummer 00586-380-01 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material
  • Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren
  • Hosenschlitz
  • Eignet sich perfekt als Base Layer
  • Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren

Merkmal:

  • Thermax® ist eine wärmeisolierende, dreilagige Meterware
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Mit Eingriff
  • Gewebezusammensetzung: 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260 g/m²
  • Rippenstrick.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb