• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhemd CROSSOVER Kiruna, Unisex, Marine, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 00573-350-01 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00573-350-01 3XL
EAN / GTIN 5708628064996
Herstellernummer 00573-350-01 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport, hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen
  • Elastisches Material, das sich jederzeit an die Bewegungen des Körpers anpasst
  • Eignet sich perfekt als Base Layer
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Durch die Elastizität eignet sich die Passform für sowohl Herren als auch Damen

Merkmal:

  • COOLMAX® ist eine leichte, weiche und elastische, einlagige Meterware
  • Feuchtigkeitstransportierend
  • Schnelltrocknend
  • Runder Halsausschnitt
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester (COOLMAX® PRO)
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 190 g/m²
  • Rippenstrick.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei mittlerer Temperatur, max. 150° C
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb