• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Thermoweste ORIGINALS Liverpool, Unisex, Marine, Größe 2XL

Artikel-Nr.: 00565-450-01 2XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00565-450-01 2XL
EAN / GTIN 5708628651066
Herstellernummer 00565-450-01 2XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ultraschallverschweißter Stepp mit Polyesterwatte - deutlich besser isolierend und länger haltbar als genähtes Steppmaterial
  • Durchgehender Reißverschluss
  • Nierenschutz
  • Vordertaschen
  • Rippenbündchen am Hals, den Ärmeln und dem Saum

Merkmal:

  • Ultraschallverschweißtes Polyester mit Polyesterwatte als Isoliereinlage
  • Reißverschluss, durchgehend
  • Nierenschutz
  • Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante, am unteren Rücken sowie an den Ärmelausschnitten
  • Vordertaschen, mit Kantband versehen
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 275 g/m²
  • Gesteppte Meterware.
  • Brustumfang: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 60° C
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb