• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pilotjacke ORIGINALS Innsbruck, Unisex, Marine, Größe 4XL

Artikel-Nr.: 00520-620-01 4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00520-620-01 4XL
EAN / GTIN 5708628034463
Herstellernummer 00520-620-01 4XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Herausnehmbares Kunstpelzfutter, abnehmbare Ärmel und abnehmbarer Kragen
  • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Anbringen einer Kapuze mit Druckknöpfen möglich

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar
  • Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar
  • Futter aus Stepp in den Ärmeln
  • Ärmel sind abnehmbar
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • D-Ring
  • Vordertaschen
  • Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung