• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterlatzhose ORIGINALS Antarktis, Unisex, Marine, Größe XL

Artikel-Nr.: 00512-620-01 XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00512-620-01 XL
EAN / GTIN 5708628040150
Herstellernummer 00512-620-01 XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Steppfutter
  • Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche
  • Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch zusammen mit Stiefeln

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Stepp
  • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen
  • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen
  • Bund ist regulierbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • Vordertaschen
  • Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss
  • Hammerschlaufe
  • Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche, verstärkt
  • Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
  • Klettverschluss an den Fußgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb