• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, Marine, Größe XS

Artikel-Nr.: 00510-620-01 XS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00510-620-01 XS
EAN / GTIN 5708628012027
Herstellernummer 00510-620-01 XS
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearnylon® ist ein wasserabweisendes und sehr strapazierfähiges Material
  • Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren
  • Taillenregulierung
  • D-Ring für Schlüssel oder ID-Karten
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss

Merkmal:

  • Wasserabweisend
  • Futter aus Stepp
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Kragen aus Kunstpelz
  • Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
  • Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • D-Ring
  • Harmonikataschen mit Patte und extra Taschen
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • Taillenregulierung
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss
  • Stifttaschen
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 52% Baumwolle/48% Nylon
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Twill.
  • Brustumfang: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Verträgt normale Reinigung