• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hemd, Kurzarm CROSSOVER Savannah, Unisex, Marine, Größe 49-50

Artikel-Nr.: 00503-230-01 49-50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 00503-230-01 49-50
EAN / GTIN 5708628221733
Herstellernummer 00503-230-01 49-50
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra langes Modell, mit großzügigem Schnitt und Dehnfalte im Rücken
  • Knopfleiste
  • Kragen mit Kragenstäbchen
  • Brusttaschen mit Patte
  • Abtrennbare Schulterklappen

Merkmal:

  • Premium
  • Langes Modell, mit viel Bewegungsfreiheit
  • Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten
  • Knopfleiste
  • Kragen mit Kragenstäbchen
  • Schulterklappen abtrennbar
  • Brusttaschen mit Patte
  • Stifthalter
  • Dehnfalten im Rücken
  • Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle/50% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 205 g/m²
  • Twill. Kann 1-2% einlaufen.
  • Kragenumfang: 50 cm / 19.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 60° C
  • Nicht chloren
  • Verträgt Wäschetrockner - Ausgangstemperatur max. 80° C
  • Bügeln bei niedriger Temperatur, max. 110° C
  • Verträgt normale Reinigung