• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust45 Move″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 37 LE
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 37 LE
EAN / GTIN 4003773082590
Herstellernummer 00 21 37 LE
L-Nummer L70010 1979
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
  • Max. Zuladung: 35 kg

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 609mm 540mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 263mm 229mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 428mm 364mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte