• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust23″ Elektro

Artikel-Nr.: 00 21 35
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 35
EAN / GTIN 4003773084365
Herstellernummer 00 21 35
L-Nummer L70010 1964
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • 23 Liter Fassungsvermögen
  • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 33 bestückbaren Werkzeugtaschen und diversen Werkzeugschlaufen
  • Insgesamt 49 Steckmöglichkeiten
  • Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 470mm 437mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 190mm 172mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 370mm 307mm

Lieferumfang:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim

Downloads & Dokumente

Passende Produkte