• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move″ Sanitär

Artikel-Nr.: 00 21 06 HK S
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 00 21 06 HK S
EAN / GTIN 4003773084266
Herstellernummer 00 21 06 HK S
L-Nummer L70010 1992
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit vier KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 31 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
  • Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • Max. Zuladung: 20 kg
  • 33 Liter Fassungsvermögen
  • stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • Umlaufender Aluminiumrahmen
  • Metallscharniere
  • Dokumentenfach im Deckel
  • Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
  • Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
  • Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 13 großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach
  • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm

Lieferumfang:

  • 1 x 88 01 250 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange
  • 1 x 88 01 300 KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 031582 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (0,6 x 3,5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,0 x 5,5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 1160i (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK®-Säge (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard Flachpinsel (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard Gipsbecher (127 x 94)
  • 1 x 75075-040 Picard Malerspachtel 40 mm, Holz hochwertig (40 mm)
  • 1 x 75060-005 Picard Stahl-Drahtbürste, 5-reihig (280 mm)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 2281 Stabila Wasserwaage Typ 70 (30 cm)
  • 1 x 15212 Stabila Zimmermannsbleistift
  • 1 x 90958 Heyco Express Schlüssel (M 10)
  • 1 x 1664000000 Heyco Abbrechklingenmesser (18 mm)
  • 1 x 6135-0 Zenten Rohrabschneider (3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2″)
  • 1 x 86 03 250 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Schlosserhammer, 300 g (300 g)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte