• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mehrzweck-Gürteltasche 215 mm

Artikel-Nr.: 00 19 75 LE
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
Artikelnummer 00 19 75 LE
EAN / GTIN 4003773088158
Herstellernummer 00 19 75 LE
L-Nummer L70010 2304
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Gürtelschlaufe
  • Konisch geschnittene Tasche für 1 bis 3 Handwerkzeuge
  • Ideal geformt für gewinkelte Elektrikerschere 95 05 20 SB
  • Passend auch für Universalmesser KNIPEX CutiX® oder ähnlich schlanke Werkzeuge wie Elektro-Installationszange, KNIPEX TwinGrip Frontgreifzange, etc.
  • Mit Stifthalter
  • Abmessungen (B x H x T): 110 x 40 x 215 mm