Beschreibung:
Ob auf Flächen, in Ecken oder den vielen Spalten und Ritzen eines Fahrzeugs: Unser leistungsstarker und sehr gut ausgestatteter Zweiplatz-SB-Sauger SB VC 2 im ansprechenden Kärcher Standarddesign weiß mit besten Reinigungsergebnissen zu überzeugen. Dafür sorgen inbesondere die ergonomische Saugdüse sowie das automatische Filterabreinigungssystem Tact. Dieses startet bei jedem Saugvorgang, reinigt den Filter und garantiert so bei jedem Saugen eine konstant hohe Saugleistung. Darüber hinaus verlängern sich dadurch die Lebensdauer des Filters und der Turbine, während Wartungsarbeiten und damit Kosten reduziert werden. Ebenfalls kostensenkend wirkt sich die Schlauchrückholung mit Glasfaserstab aus. Sie minimiert den Bodenkontakt des Schlauchs, vermeidet so Beschädigungen und unnötige Wechsel. Gleichzeitig kann so auch der Schmutzeintrag ins Fahrzeuginnere verhindert werden. Der SB VC 2 ist durch seinen elektronischen Münzprüfer für den Betrieb mit unterschiedlichen Münz- und Wertmarkentypen ausgelegt.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 1220 x 595 x 2200 mm
- Anschlussleistung: 2 x 1.38 kW
- Anzahl der Stromphasen: 1
- Behälterinhalt: 2 x 36 l
- Frequenz: 50 / 60 Hz
- Gewicht inklusive Verpackung: 77.3 kg
- Luftmenge: 2 x 74 l/s
- Schalldruckpegel: 63 dB(A)
- Spannung: 230 V
- Vakuum: 2 x 254 mbar
Vorteil:
Automatische Filterabreinigung Tact:- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Verlängert die Lebenszeit von Filter und Turbine.
Schlauchrückholung mit Glasfaserstab:- Minimiert effektiv einen Bodenkontakt des Schlauchs.
- Schonung des Schlauchs.
Optimierte ergonomische Saugdüse:- Hervorragendes Reinigungsergebnis sowohl auf Flächen als auch in Ecken und Spalten.
- Spezielle Oberflächenstruktur im Griffbereich.
Ergonomische Schmutzbehälter mit großem Volumen:- Volumina können vollumfänglich genutzt werden.
- Verlängerte Intervalle zum Entleeren der Schmutzbehälter.
Große Filterfläche:- 50 Prozent größere Filterfläche als bei vergleichbaren Geräten.
- Kleine und kompakte Bauweise.
- Spart Kosten durch verlängerte Intervalle für Filterreinigung und -austausch.
- Verhinderung von Schmutzeintrag ins Fahrzeug.
- Effizientes Saugen für hohe Kundenzufriedenheit.
- Einfaches Entleeren.
- Schneller und einfacher Filterwechsel.
Einfacher Saugschlauchwechsel:- Geringer Aufwand spart Zeit und Kosten.
Verwendung:
- Zweiplatz-SB-Sauger zur manuellen Fahrzeuginnenreinigung