mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
mm
-
mm
kg
-
kg
mm
-
mm
Mehr als 6000 Produkte gefunden

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Verfügbarkeit

Spanntechnik von A bis Z für professionelle Präzisionsarbeit

Mit der passenden Spanntechnik können Werkzeuge oder Werkstücke unter anderem beim Fräsen oder Bohren in einer stabilen Position gehalten werden. Dazu bieten wir Ihnen für den Einsatz in Industrie und Handwerk präzise und robuste Profi-Werkzeuge sowie passende Ersatzteile

  • der hydraulischen und pneumatischen Spanntechnik
  • aus dem Bereich der mechanischen Spanntechnik
  • für Magnet-, Vakuums- und Nullpunktspannsysteme
  • für die hydraulische Spanntechnik (Hydro-Werkzeugaufnahmen) und induktive Fügetechnik (Schrumpfgeräte) sowie für Messgeräte (3D-Taster)

So finden Sie in unserem breiten Sortiment an Qualitätswerkzeugen für die spanabhebende Bearbeitung sowohl Produkte zur Werkzeugaufnahme als auch Drehfutter, Spannelemente, Gewindeschneidfutter sowie passendes Zubehör und mehr.

Werkzeugaufnahmen für diverse Cutting-Prozesse und Spannweiten

Jedes Einsatzgebiet hat individuelle Anforderungen an die Werkzeugspannung. Je nach Zerspanungsstrategie wie High Speed Cutting (HSC) und High Performance Cutting (HPC) und weiteren Kriterien kommen verschiedene Werkzeugaufnahmen in Frage. Wählen Sie beispielsweise aus verschiedenen Kurzbohrfuttern, Bohrstangenrohlingen oder Anzugsbolzen aus. Ebenso stehen ER-Spannzangen mit und ohne Abdichtung, das entsprechende Spannzangenfutter sowie Schrumpffutter inklusive passendem Schrumpfgerät und Kraftspannfutter zur Verfügung.

Schraubstöcke zur Fixierung von Werkstücken

Mit den bei der Hoffmann Group erhältlichen Schraubstöcken können Werkstücke in vielen Größen, Formen und Materialien schnell und zugleich sicher fixiert werden. Dazu bietet Ihnen die Hoffmann Group verschiedene Modelle von NC-Hochdruckspannern, Zentrischspannern und 5-Achs-Spannern sowie Aufnahmebohrungen für Nullpunktspannsysteme. Zudem umfasst das Sortiment diverse Bohrmaschinen-Handschraubstöcke zum zuverlässigen Spannen von Werkstücken auf Standbohrmaschinen.

Passend dazu finden Sie hier im Online-Shop ergänzende Spannelemente wie Spannklemmen, Aufnahmebolzen oder diverse Arten von Spannern, Schnellspanner, Spanneisen und Zentrierspannelementen, die die Werkstücke in Maschinen zur Werkzeugbearbeitung sicher und präzise fixieren.

Dreh-, Bohr- und Gewindeschneidfutter in großer Auswahl

Das richtige Drehfutter ist grundlegend für eine optimale und zuverlässige Bearbeitung des zu spannenden Werkstücks. Im Regelfall werden bei runden sowie drei- und sechskantigen Werkstücken drei Backen zum Spannen verwendet. Bei vier-, acht- oder zwölfkantigen Werkstücken sowie formgenauen runden sind hingegen vier Backen zu bevorzugen. Bei uns erhalten Sie das für Ihre Arbeit passende Drehfutter aus Guss oder Stahl.

Zudem führen wir diverse Arten von Axial-Fräsdornhaltern, Bohrstangenhaltern und angetriebenen Werkzeugen. Unser Spannbackenfinder unterstützt Sie in nur vier Schritten dabei, die für Ihren Einsatzbereich geeigneten Spannbacken auszuwählen.

Beim Bohrfutter kommt es hingegen darauf an, den zu spannenden Bohrer sicher und gut zentriert zu fixieren. Ein Dreibacken-Futter eignet sich hierfür ausgezeichnet. Schnellspann-Bohrfutter haben den Vorteil, dass sie trotz starker Spannkräfte ohne zusätzliches Werkzeug leicht von Hand zu öffnen und zu schließen sind. Für schwere Bohrarbeiten mit besonders großen Durchmessern eignen sich entsprechend stabile und robuste Zahnkranz-Bohrfutter. Diese lassen sich mit Hilfe eines Bohrfutterschlüssels einfach schließen und öffnen. Neben klassischen Spannbacken sind bei der Hoffmann Group auch diamantbeschichtete Spannbacken erhältlich, die besonders für Bohrer mit einem harten Schaft geeignet sind.

Die ebenfalls bei der Hoffmann Group bestellbaren Gewindeschneidfutter zeichnen sich durch ein Doppelspannsystem aus, das eine feste und verdrehsichere Spannung ermöglicht. Bei der Entscheidung für das passende Gewindeschneidfutter ist unter anderem der Gewindedurchmesser zu beachten. Zur Auswahl stehen die Gewindeschneidbereiche M3-12, M14-33 und M6-20. Zudem finden Sie verschiedene Gewindeschneidfutter sowie Aufnahmen für Gewindebohrerverlängerung, je nach Bedarf auch mit Kühlung.

Spanntechnik für besonders große Werkstücke

Für die Bearbeitung besonders großformatiger Werkstücke bietet der Online-Shop der Hoffmann Group unter anderem Drehbankspitzen in großer Auswahl. Diese unterstützen lange Werkstücke auf Drehmaschinen. So wird verhindert, dass sich die Stücke zu stark durchbiegen oder im Extremfall umherschlagen. Finden Sie hier je nach individuellem Bedarf mitlaufende Drehbankspitzen, Zentrierspitzen oder feste Körnerspitzen, wahlweise mit Hartmetall-Einsatz. Zudem führen wir Bohrstangenhalter, Klemmdrehhalter für rechts und links, Druckspannzangen und verschiedene Einsätze.

Qualitätswerkzeug für Spanntechnik bei der Hoffmann Group kaufen

Bei der Hoffmann Group finden Sie hochwertige und langlebige Produkte im Bereich der Spanntechnik. Mit über 99 Prozent Lieferfähigkeit und 99,9 Prozent Liefergenauigkeit bestellen Sie hier schnell und zuverlässig passende Artikel für Ihre Anwendung. Für Fragen zu Produkten oder zum Bestellprozess erreichen Sie unsere Mitarbeiter in Ihrer Nähe und deutschlandweit.

Werkzeugaufnahmen für höchste Ansprüche in Industrie und Handwerk

Die hochwertigen Werkzeugaufnahmen der Hoffmann Group stehen für höchste Präzision und Langlebigkeit. Ob als Schnittstelle zwischen Werkzeug und Maschinenspindel oder als modulare Werkzeugaufnahmen – sie übertragen die Zerspanungskräfte schnell und exakt, auch bei hohen Fertigungsgeschwindigkeiten. Dazu bieten wir Ihnen VDI- und BMT-Werkzeugaufnahmen für Hohlschaft (HSK, PSC), Steilkegel (SK, BT) sowie Morsekegel (MK) von elf ausgewählten Qualitätsmarken: Profi-Technik, die Ihre Fertigung voranbringt. Ausgewählte Materialien mit hoher Standfestigkeit und Wechselgenauigkeit gewährleisten dabei präzise Arbeitsergebnisse.

Werkzeugaufnahmen für alle Zerspanungsverfahren

Bei der Bearbeitung von Werkstücken stellt jeder Fertigungsschritt eigene Ansprüche an die Werkzeugspannung. Die Hoffmann Group bietet dazu eine große Auswahl von Universal- als auch Spezialwerkzeugaufnahmen, die mit langlebiger Stabilität und einfacher Montierbarkeit überzeugen. Unser Angebot beinhaltet unter anderem:

  • Schrumpffutter
  • Spannzangenfutter
  • Weldonaufnahmen
  • Whistle Notch Aufnahmen
  • Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser
  • Halter für Vollbohrer
  • Kraftspannfutter
  • Messerkopfaufnahmen
  • Kombi-Aufsteckfräserdorne
  • Bohrstangenrohlinge (zur Erstellung eigener Werkzeuge)
  • Zubehör für alle Gruppen
  • Flächenspannfutter
  • Kurzbohrfutter

Für Hochleistungsanwendungen mit starker Hitzeentwicklung finden Sie außerdem eine Vielzahl an Werkzeugaufnahmen mit Kühlkanalbohrung.

Rotierende Werkzeugaufnahmen in großer Auswahl

Für rotierende Fertigungsverfahren, bei denen beispielsweise HSS-Fräser und HSS-Bohrer zum Einsatz kommen sowie für rotierende Bearbeitungszentren finden Sie bei der Hoffmann Group passende Werkzeugaufnahmen für verschiedene Drehzahlbereiche.

Für Fräsarbeiten bestellen Sie hier etwa standardmäßige Steilkegel-Werkzeugaufnahmen. Sie sind robust gebaut und flexibel einsetzbar und liefern von der Feinbearbeitung bis zur Schwerzerspanung solide Ergebnisse. Da die innere Ausrichtung hier ausschließlich über die Kegelfläche erfolgt, ist dieses Werkzeug nur bis zu einer mittleren Drehzahl geeignet (bis 12.000 U/min).

Für HSC- und HPC-Fertigungsverfahren in der modularen Zerspanung mit maximalem Drehzahlen bis 25.000 U/min bietet unser Sortiment verschiedene HSK-Aufnahmen (z.B. Schrumpffutter). Diese sind aus hochwarmfestem Stahl gefertigt und verfügen über eine Wuchtgüte von 2,5 G. Die HSK-Funktionsflächen der Schrumpffutter sind dabei so bearbeitet, dass sie eine hohe Laufruhe gewährleisten. Schrumpffutter sind für den Einsatz in Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräten lieferbar und wahlweise mit und ohne Kühlkanalbohrung ausgestattet.

Werkzeugaufnahmen für verlässliche Wiederholgenauigkeit

Für rotierende Fertigungsverfahren, bei denen eine hohe Wiederholgenauigkeit wichtig ist, bietet die Hoffmann Group außerdem ER-Spannzangenfutter. Diese überzeugen optional mit einer vernickelten Oberfläche und bearbeiteten HSK-Funktionsflächen, die nicht nur die Lebensdauer der Werkzeugaufnahme erhöhen, sondern vollste Präzision bei fester und zentrischer Spannung bieten. Mit dichtenden Spannzangen kann außerdem gleichzeitig Kühlmittel- oder Schmiermittel zugeführt werden. Mit einer durchschnittlichen Rundlaufgenauigkeit von weniger als ≤ 3 µm arbeiten diese Aufnahmen für zylindrische Werkzeuge außerdem sehr schwingungsarm. Die Spannzangenfutter sind einzeln oder auch in praktischen Sets erhältlich, die Spannzangenfutter in verschiedenen Größen und Durchmessern enthalten.

Kraftspannfutter für die Schwerzerspanung

Für den Arbeitsbereich der Schwerzerspanung, bei denen große Schnitttiefen mit hohen Vorschüben und sehr hohen Schnittkräften umgesetzt werden müssen, finden Sie hier im Online-Shop spezielle staub- und wasserdichte Kraftspannfutter. Diese mit Anti-Korrosionsbeschichtung ausgestatteten Werkzeugaufnahmen erreichen extreme Spannkräfte. Durch den speziellen Aufbau der Kraftspannfutter laufen sie besonders schwingungsarm und damit mit bester Rundlaufpräzision. So erreichen sie nicht nur perfekte Arbeitsergebnisse, sondern überzeugen auch durch eine besonders hohe Standfestigkeit.

Zubehör für Werkzeugaufnahmen

Das breite Sortiment der Hoffmann Group umfasst außerdem viel Zubehör sowie Ersatzteile für diverse Werkzeugaufnahmen. Dazu gehören beispielsweise Spannschlüssel und Anzugsschrauben, Steckschlüssel und Schmierwerkzeuge sowie diverse Verlängerungen, Fräserdornringe und Drehmomenteinsätze. Sämtliches Zubehör stammt dabei – ebenso wie alle Werkzeugaufnahmen – von Qualitätsherstellern wie FAHRION, EROGLU oder den Eigenmarken der Hoffmann Group GARANT und HOLEX.

Werkzeugaufnahmen online bestellen bei der Hoffmann Group

Wir führen nahezu alle Artikel dauerhaft auf Lager, sodass Sie sich stets auf eine schnelle und zuverlässige Lieferung der in unserem Online-Shop vorrätigen Produkte verlassen können. Zusätzlich zu den bei uns erhältlichen Qualitäts-Werkzeugaufnahmen bieten wir Ihnen außerdem eine kompetente Fachberatung. Unsere Mitarbeiter beraten Sie hier zur Auswahl der passenden Werkzeugaufnahmen und empfehlen Ihnen für Ihre Fertigungssituation und den im Betrieb vorhandenen Maschinenpark eine geeignete Werkzeugkombination.