Batteridriven LED-stavlampa 260

Art-nr: 081538 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 896 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 42

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 42
ATEX-zon ingen
ljusflöde 300 lm
Ljusflöde steg 2 60 lm
brinntid 3 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Batterispänning 3,7 V
totallängd 260 mm
vikt 94 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081538 260
EAN/GTIN 4045197727329

Benämning

Utförande:

Robust, smal batteridriven LED-stavficklampa med gummerad yta, hållarmagnet och extra LED-lampa på lamphuset. 3 olika belysningsinställningar (lamphus-LED, starkt ljus, dimrat ljus). Uppladdningsbar via Micro-USB-gränssnitt. Perfekt som inspektionslampa i trånga utrymmen.

Funktion:

IP42: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddningskabel och kopplingsdon.