Hänglås olika låsegenskaper mässing 30 mm HOLEX

Article no.: 085880 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
13 391 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Höljes-⌀ 30 mm
bygel-⌀ 5 mm
husets material Mässing
Material bygel stål, förkromat
Lås olika låsegenskaper
låssystemanpassad no
passar till låscylindrar nej
Härdad bygel yes
Bygel dubbelt låst yes
med skydd för nyckelhål no
Låssystem rostfritt precisionslåssystem
Antal lås 1
Antal nycklar 3
Produktslag Hänglås

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 085880 30
EAN / GTIN 4045197442826

Beskrivelse

Utförande:

Hänglås med rostfritt precisionslåssystem, härdad och förkromad stålbygel med dubbel regling.
Massiv mässingsstomme.

Funktion:

Olika låsegenskaper innebär att nyckeln bara kan bara öppna och stänga ett lås resp. en cylinder och bara är tillverkad i ett exemplar.

Leveransinnehåll:

Hänglås med 3 nycklar.