Pakopinis grąžtas HSS/E 4-12 mm

Prekės Nr.: 118320 4-12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm - 12 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Laiptų aukštis 6 mm
Bendras ilgis 79 mm
Koto ⌀ 6 mm
grąžto žingsnis kas 1 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 118320 4-12
EAN / GTIN 4045197036575

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su cilindrine centrine dalimi ir ⌀ skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).
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
    Pjovimo briaunų ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį