Set organizacijskih magneta 4-dijelni, s logom 25 mm

Artikl br.: 085912 25
Postavite cijenu 4 Piece (1,49 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.125 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 40 N
25 mm
Visina 7 mm
Materijal jezgre magneta magnet Ferrit
Materijal površine Plastika
Sadržaj garniture 4
Vrsta proizvoda Organizacijski magnet

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085912 25
EAN / GTIN 2050001762108
Broj proizvođača RM767/1

Opis

Izvedba:

Zaštićeni plosnati magnet s jezgrom magneta od tvrdog ferita.
  • Plastična površina.
  • Postojan na sobnu temperaturu.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju uprešavanjem / ljepljenjem i učvršćivanjem / držanjem.