Werkbank verrijdbaar, links deur, rechts 5 lades, Blad van beuken multiplex 1250 mm

Artikelnummer: 924094 1250
1250
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Werkbank hoogte: 950
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 400
  • Bladdikte: 25

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Werkbank hoogte 950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Individuele ladeontgrendeling Eenhands
Deuropeningshoek 180 graden
Nuttig ladeoppervlak in G 20×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Hoogte 950 mm
Werkblad lengte 1.250 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 25 mm
Onderbouw breedte 1.100 mm
Onderbouw diepte 700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 625 mm
Lades nuttige breedte 500 mm
Lades nuttige diepte 500 mm
Lades nuttige breedte in G 20
Lades nuttige diepte in G 20
Wiel-⌀ bokwiel 125 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 125 mm
Materiaal wiel Polyurethaan
Aantal lades 5
Aantal deuren 1
Materiaal werkblad Beuken multiplex
ComfortClose nee
Stootranden nee
Greep nee
kan omlaag worden gebracht nee
Niet-strepend loopvlak ja
Gewicht 149,8 kg
Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 924094 1250
EAN/GTIN 4062406101824

Omschrijving

Uitvoering:

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen.
Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

Plaatsing:

Deurhoogte (links) mm: 625
Lades met fronthoogte (rechts): 1
Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Kleur:

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Ready-to-go" Bekijk alles