Rýchlospojka 3/8″ NPT

Č. pol.: YCH-604
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Číslo položky YCH-604
EAN/GTIN 4021176440731
Číslo výrobcu YCH-604
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Rýchlospojka radu YC sa používa spolu s hydraulickými valcami radov YRH a YRE. Kompletné spriahadlo sa skladá zo spojovacej zátky (YCH-604) a spojovacej objímky (YCR-400) s ochranným krytom.

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Závitový adaptér IG+AG: 3/8″ NPT