Sada prítlačných dielov pre otvory náprav Ø 26 - 30 mm

Č. pol.: Y-03-17
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky Y-03-17
EAN/GTIN 4021176233333
Číslo výrobcu Y-03-17
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Súpravy prítlačných kusov pre osové otvory sa používajú na vyťahovanie ložísk a ozubených kolies v obchode, priemysle a dielňach, ktoré sú namontované na dutých hriadeľoch alebo v skriniach. Prítlačný diel vretena slúži ako protios k vyťahovaču, pričom vreteno prenáša silu na prítlačný diel.
  • Široká škála aplikácií pre rôzne situácie pri ťahaní
  • Súprava je k dispozícii v 12- aj 6-dielnom vyhotovení a v prípade potreby sú prítlačné kusy k dispozícii aj jednotlivo

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Počet dielov: 1
  • Priemer vymeniteľných prítlačných podložiek [mm]: 26 − 30