Pracovní stůl s dřevěnou pracovní deskou 2m

Č. pol.: WB2.2000W
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky WB2.2000W
EAN/GTIN 3662424176180
Číslo výrobcu WB2.2000W
Číslo L L60130 11681
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vícevrstvá dřevěná pracovní deska, tloušťka 30 mm
  • Materiál pracovní desky: Vnitřní vrstvy z jedle, vnější vrstvy z jasanu
  • Nožky a spodní deska z plechu, tloušťka 1,2 mm
  • 6 nožek pro model dlouhý 2 m
  • Možnost umístění zásuvky WB2. 2000DRAW mezi 2 nohy (v pracovním stole je možné mít 2 zásuvky WB2.2000DRAW)
  • Boční otvory pro upevnění několika pracovních stolů vedle sebe
  • Připraveno pro upevnění na podlahu
  • Barva: černá RAL 9005

Charakteristika:

  • D 2 000 x D 700 x V 900 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 61