Držiak pre skrutkovacie frézy, 27.SK40M06L94ES

Č. pol.: W140205
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
Číslo položky W140205
EAN/GTIN 4069739581743
Číslo výrobcu 27.SK40M06L94ES
Číslo L L31490 113701
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), M06, LPR = 94 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 27.SK40M06L94ES
  • Druh produktu: Držiak pre skrutkovacie frézy
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Montážny priemer (DCONWS): M06 G
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 , 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Upínacia dĺžka, max. alebo menovitá upínacia dĺžka (LSC): 75 mm
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 94 mm