Upínacie skľučovadlo (ER25), 31.BT40R25L100

Č. pol.: W139344
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
Číslo položky W139344
EAN/GTIN 4069739573243
Číslo výrobcu 31.BT40R25L100
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 1,5 - 16,0 mm, LPR = 100 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.BT40R25L100
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER25
  • Montážny priemer (DCONWS): 1,5 - 16,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 100 mm