Upínacie skľučovadlo (ER16), 31.HSK100AR16L200

Č. pol.: W139083
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
Číslo položky W139083
EAN/GTIN 4069739570648
Číslo výrobcu 31.HSK100AR16L200
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

HSK100A (ISO12164-1), d = 0,5 - 10,0 mm, LPR = 200 mm (OD)

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 31.HSK100AR16L200
  • Druh produktu: klieštinový upínač
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): HSK100A (ISO12164-1)
  • Rozhranie adaptéra (ADINTWS): ISO15488 - ER16
  • Montážny priemer (DCONWS): 0,5 - 10,0 mm
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G2.5 / 25 000 ot/min
  • Prívod chladiaceho maziva (CNCS) : AD
  • Dĺžka vysunutia (LPR): 200 mm