ER Upínacie skľučovadlo utesnené s chladiacimi kanálmi, 252 430E NC-ECD-Ø13

Č. pol.: W111197
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
Číslo položky W111197
EAN/GTIN 4069739555553
Číslo výrobcu 252 430E NC-ECD-Ø13
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER25 (ISO15488A), d = 13 mm, ≤ 15 µm , len upínací menovitý rozmer

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 252 430E NC-ECD-Ø13
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER25 (ISO15488A)
  • Montážny priemer (DCONWS): 13 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): Áno - s chladiacimi kanálmi
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 430E
  • Priemer telesa (BD): 25,7 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 34 mm