ER Upínacie skľučovadlo utesnené s chladiacimi kanálmi, 202 428E NC-ECD-Ø 5

Č. pol.: W111149
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
Číslo položky W111149
EAN/GTIN 4069739555072
Číslo výrobcu 202 428E NC-ECD-Ø 5
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER20 (ISO15488A), d = 5 mm, ≤ 15 µm , len upínací menovitý rozmer

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 202 428E NC-ECD-Ø 5
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER20 (ISO15488A)
  • Montážny priemer (DCONWS): 5 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): Áno - s chladiacimi kanálmi
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 428E
  • Priemer telesa (BD): 20,7 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 31,5 mm