Upínacie skľučovadlo ER, 500 477E-Ø21

Č. pol.: W111090
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
Číslo položky W111090
EAN/GTIN 4069739554891
Číslo výrobcu 500 477E-Ø21
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER50 (ISO15488B), d = 19 - 21 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 500 477E-Ø21
  • Druh produktu: klieština
  • Rozhranie adaptéra (ADINTMS): ER50 (ISO15488B)
  • Montážny priemer (DCONWS): 21 mm
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 15 µm
  • Tesnenie (SEALP): nie
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 477E
  • Priemer telesa (BD): 52 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 60 mm