simmill VX frézovací destička, obecné frézování drážek v lehkých kovech, tvar přímé drážky, š=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm

Č. pol.: V33.0170.42.12 C X808
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky V33.0170.42.12 C X808
EAN/GTIN 4069769313727
Číslo výrobcu ANBTX808
Výrobca/zodpovedná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill VX
Obecné drážkování v lehkých slitinách, tvar rovné drážky
w=1,7 mm, R=0,2 mm, Dmin=33,9 mm, tmax=12 mm.

Technické parametry:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 33,6 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 12,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 33,9 mm
  • w = 1,70 mm (tolerance -0,02)
  • R = 0,2 mm